• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant duenn 7/16

Artikel-Nr.: RB.7/16
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RB.7/16
EAN / GTIN 3148510533353
Herstellernummer RB.7/16
L-Nummer L60130 6785

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Dünnwandiger für besseren Zugang. Entspricht den Luftfahrtnormen
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 14,8
  • d1 [mm]: 15,8
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 17

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb