• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant duenn 3/8

Artikel-Nr.: RB.3/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RB.3/8
EAN / GTIN 3148510533308
Herstellernummer RB.3/8
L-Nummer L60130 4537
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Dünnwandiger für besseren Zugang. Entspricht den Luftfahrtnormen
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 13,7
  • d1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,8
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 14

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb