• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundraspel mit Heft Hieb 2 250 mm

Artikel-Nr.: RAB.RD250EMA
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
    Produktart Holzraspel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RAB.RD250EMA
    EAN / GTIN 3148518605533
    Herstellernummer RAB.RD250EMA
    L-Nummer L60130 8587

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • ergonomisches Kunststoffheft
    • Beständig gegen aggressivste, in der Werkstatt verwendete Lösungsmittel
    • Empfohlen für die gängige Bearbeitung von weichen Werkstoffen, Aluminium, Blei, Plastik oder Holz

    Merkmal:

    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 250
    • Gewicht in Gramm: 180

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb