• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ringschlüssel 1/2X9/16

Artikel-Nr.: R810 1/2X9/16
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer R810 1/2X9/16
    EAN / GTIN 4991644200887
    Herstellernummer R810 1/2X9/16
    L-Nummer L60050 5378

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 145 mm
    Dimension D2: 24,6 mm
    D1: 23,6 mm
    1/2X9/16
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb