• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Set 1/4″, 6-Kant

Artikel-Nr.: R2NANOPB
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R2NANOPB
EAN / GTIN 3148518344869
Herstellernummer R2NANOPB
L-Nummer L60130 10798

Beschreibung

Merkmal:

  • Gewicht: 0,81kg

Lieferumfang:

  • 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
  • 1 Umschaltknarre R.161B
  • 1 Universal-Kardangelenk
  • 1 Steckgriff
  • 2 Verlängerungen 55 und 100mm
  • 1 Bithalter
  • 21 Bits: PH: 1 - 2 - 3; PZ: 1 - 2 - 3; Schlitz: 4,5 - 6,5 - 8mm; 6-Kant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7mm; Torx: T.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 -40
  • ECR: Bit-Adapter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb