• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ SPLINE lang 8mm

Artikel-Nr.: R.8SEL
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.8SEL
EAN / GTIN 3662424035210
Herstellernummer R.8SEL
L-Nummer L60130 11529

Beschreibung

Beschreibung:

  • Profil für Verschraubungen in der Luftfahrt geeignet
  • Das Spline-Profil ist sehr vielseitig.
  • mit folgenden Befestigungsarten kompatibel: Vielzahn (SPLINE), TORX®, Vier-, Sechs- und Zwölfkant
  • für effizienteres Anziehen mit weniger Kraftaufwand
  • dünnwandig
  • Hohes Leistungsniveau
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 9.5
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 4.3
  • Gewicht in Gramm: 20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb