• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 6-Kant lang 8mm

Artikel-Nr.: R.8LA
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer R.8LA
    EAN / GTIN 3148510512853
    Herstellernummer R.8LA
    L-Nummer L60130 5082

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 8,0
    • d [mm]: 12,0
    • d1 [mm]: 12,00
    • L [mm]: 50,5
    • L1 [mm]: 7,9
    • 6-Kant [mm]: 6
    • Gewicht in Gramm: 27

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb