• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 6-Kant 8mm

Artikel-Nr.: R.8
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.8
EAN / GTIN 3148510505800
Herstellernummer R.8
L-Nummer L60130 775

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 12,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H3 [mm]: 6,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,5
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 11,50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb