• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ SPLINE 7mm

Artikel-Nr.: R.7S
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.7S
EAN / GTIN 3662424035098
Herstellernummer R.7S
L-Nummer L60130 10331

Beschreibung

Beschreibung:

  • Profil für Verschraubungen in der Luftfahrt geeignet
  • Das Spline-Profil ist sehr vielseitig.
  • mit folgenden Befestigungsarten kompatibel: Vielzahn (SPLINE), TORX®, Vier-, Sechs- und Zwölfkant
  • für effizienteres Anziehen mit weniger Kraftaufwand
  • dünnwandig
  • Hohes Leistungsniveau
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8.7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 3.9
  • Gewicht in Gramm: 9

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb