• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 6-Kant lang 7mm

Artikel-Nr.: R.7LA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.7LA
EAN / GTIN 3148510512754
Herstellernummer R.7LA
L-Nummer L60130 5337

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 7,0
  • d [mm]: 12,0
  • d1 [mm]: 10,90
  • L [mm]: 50,5
  • L1 [mm]: 7,1
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 27

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb