• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant lang 7/32

Artikel-Nr.: R.7/32EL
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.7/32EL
EAN / GTIN 3148510510811
Herstellernummer R.7/32EL
L-Nummer L60130 5753

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • Hoher Leistungsstandard, für Verschraubungen in der Luftfahrt geeignet
  • Dünnwandiger für besseren Zugang
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 10,9
  • d1 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 7,4
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 15

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb