• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant 6mm

Artikel-Nr.: R.6E
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer R.6E
    EAN / GTIN 3148510510385
    Herstellernummer R.6E
    L-Nummer L60130 8265

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 6,0
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 9,4
    • H3 [mm]: 5,60
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 5,60
    • 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 8,60

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb