• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant lang 5mm

Artikel-Nr.: R.5EL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.5EL
EAN / GTIN 3148519387360
Herstellernummer R.5EL
L-Nummer L60130 8413

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 7.8
  • d1 [mm]: 11.2
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 5.5
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 18

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb