• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant 5/16

Artikel-Nr.: R.5/16E
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.5/16E
EAN / GTIN 3148510510644
Herstellernummer R.5/16E
L-Nummer L60130 2067

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 5/16
  • d [mm]: 12,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H3 [mm]: 6,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,50
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 11,50

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb