• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung 1/4″ 55 mm

Artikel-Nr.: R.55RCK
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.55RCK
EAN / GTIN 3662424035432
Herstellernummer R.55RCK
L-Nummer L60130 11013

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherheit: Verriegelungsmechanismus, die Steckschlüssel können nicht verloren gehen. Verhindert FODs
  • Praktisch: leichtere Bedienung durch die Rändelung
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 7.9
  • d1 [mm]: 12.3
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 7.5
  • Gewicht in Gramm: 27

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb