• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 6-Kant 5,5mm

Artikel-Nr.: R.5.5
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.5.5
EAN / GTIN 3148510505503
Herstellernummer R.5.5
L-Nummer L60130 6908

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 8,8
  • H3 [mm]: 4,8
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,8
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 8,40

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb