• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4 R.161B, 27-tlg

Artikel-Nr.: R.430BP
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.430BP
EAN / GTIN 3662424076053
Herstellernummer R.430BP
L-Nummer L60130 8969

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
  • 12 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 3,2 - 4 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
  • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 Flexible Verlängerung 1/4″: L 150 mm (R.216).
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Gleitgriff 1/4″: R.120A.
  • 1 Gelenkgriff 1/4″: R.140A.
  • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5x75 mm (AN2.5X75).
  • 6 Mikromechanische Gabelschlüssel mit um 15° abgeschrägten Köpfen, metrisch: 22. 3,2x5,5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 mm.
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM.
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M22.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb