• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre 9 x 12 mm 1/4

Artikel-Nr.: R.372
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.372
EAN / GTIN 3148510531700
Herstellernummer R.372
L-Nummer L60130 1247

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteck-Umschaltknarre , Antrieb Außenvierkant 9 x 12 mm , Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4″)

Merkmal:

  • d [mm]: 27
  • E [mm]: 19
  • L [mm]: 15
  • Vierkant [″]: 1/4
  • Gewicht in Gramm: 70

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb