• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre mit Drehgriff, 360°, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4″), SB-verpackt

Artikel-Nr.: R.360PB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer R.360PB
EAN / GTIN 3148518526098
Herstellernummer R.360PB
L-Nummer L60130 10087
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mechanismus mit Drehgriff: Sie arbeiten doppelt so schnell, selbst an schwer zugänglichen Stellen
  • Mechanismus mit 60 Zähnen für einen Drehwinkel von 6°
  • Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels: die Steckschlüssel gehen nicht mehr in Ihren Maschinen verloren
  • Durch das ″Vollhand″-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei versehentlich die Drehrichtung umzukehren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb