• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Set 1/4″ 6-Kant, 38-tl

Artikel-Nr.: R.360NANOPB
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
Artikelnummer R.360NANOPB
EAN / GTIN 3148518528610
Herstellernummer R.360NANOPB
L-Nummer L60130 4712

Beschreibung

Lieferumfang:

  • Umschaltknarre 1/4″ mit Drehschaft: R.360
  • Steckschlüssel 1/4″ Serie R: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Bits 1/4″ Serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ Serie EH.1: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 1/4″ Serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ Serie ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Bits 1/4″ Serie EXR.1: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Adapter für Steckschlüssel 1/4″: ECR
  • Universal-Kardangelenk 1/4″: R.240A
  • Verbindungsstück für Bits 1/4″: R.235
  • Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A
  • Verlängerungen 1/4″: R.209 - R.210
  • Kasten: BV.NANO1

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb