• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4Z 6-Kant, 38-tl

Artikel-Nr.: R.360NANO-U1
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.360NANO-U1
EAN / GTIN 3148519311129
Herstellernummer R.360NANO-U1
L-Nummer L60130 7031

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment 1/4″ - Antriebselemente, Bits Serie 1, Sechskant-Steckschlüssel, Umschaltknarre , Zollmaße , ultrakompakter Kasten, 38-tlg.

Lieferumfang:

  • Knarre mit Drehgriff 1/4″: R.360
  • Steckschlüssel 1/4″ Serie R: 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Verlängerungen 1/4″: R.209 - R.210
  • Kardangelenk 1/4″: R.240A
  • Steckgriff 1/4″: R.236C
  • Verbindungsstück für Bits 1/4″: R.235
  • Adapter 1/4″ Sechskant - Vierkant: ECR
  • Bits 1/4″ ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Bits 1/4″ EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ EH.1: 1/4″ - 1/8″ - 3/16″ - 5/32″ - 7/32″
  • Bits 1/4″ EXR.1: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Koffer: BV.RNANO-U

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb