• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/4″ 5-25 Nm SLS

Artikel-Nr.: R.306-25DSLS
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
    Produktart Abziehvorrichtung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer R.306-25DSLS
    EAN / GTIN 3662424029226
    Herstellernummer R.306-25DSLS
    L-Nummer L60130 8430

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
    • Präzision bei voller Sicherheit
    • Einstellsystem mit Verriegelungsring
    • Der Schlüssel erfüllt die Norm ISO EN 6789 für Drehmoment-Werkzeuge
    • Genauigkeit ± 4 % in mindestens 5.000 Zyklen
    • Automatisches Auslösen und Nachspannen
    • Der Schlüssel kann neu geeicht werden: normales Verfahren für Drehmomentschlüssel
    • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung
    • Lieferung des Schlüssels mit Prüfbericht
    • Länge: 380 mm

    Merkmal:

    • L [mm]: 271
    • Anschluss: 9 x 12
    • Kasten: BP.D1
    • Leistung [N.m]: 5 - 25
    • Messteilung [N.m]: 0,10
    • Gewicht in Kilogramm: 0,490

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb