• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/4″ 1 - 5 Nm

Artikel-Nr.: R.304DA
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.304DA
EAN / GTIN 3148510531205
Herstellernummer R.304DA
L-Nummer L60130 182

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ab Werk: ± 6 %
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • L [mm]: 185
  • Anschluss: 9 x 12
  • Kasten: BP.102
  • Leistung [N.m]: 1 - 5
  • Messteilung [N.m]: 0,05
  • Gewicht in Kilogramm: 0,290

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb