• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/4″ 5 - 25 Nm

Artikel-Nr.: R.248-25D
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer R.248-25D
    EAN / GTIN 3148517326668
    Herstellernummer R.248-25D
    L-Nummer L60130 6143

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeit: ± 4 %
    • Bewährte Widerstandskraft: 100.000 Zyklen
    • Die Schlüssel können voreingestellt und zum Anziehen bzw. zum Lösen eingesetzt werden
    • Einstellung des Drehmoments mit einem Stiftschlüssel auf einem Drehmomentprüfgerät
    • Gerändelter Metallgriff
    • Nummerierte und im Kunststoff-Schutzrohr gelieferte Schlüssel

    Merkmal:

    • L [mm]: 250
    • Anschluss: 9 x 12
    • Leistung [lbf.ft]: -
    • Leistung [lbf.ft]: 45 - 220
    • Leistung [N.m]: 5 - 25
    • Gewicht in Kilogramm: 0,280

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb