• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter fuer Bits 1/4″ auf 1/4

Artikel-Nr.: R.245
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.245
EAN / GTIN 3148510529103
Herstellernummer R.245
L-Nummer L60130 1867

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Federring für stärkeren Halt der Bits (seltener Wechsel)
  • Vierkant mit Bohrung zur Verriegelung mit Kugel oder einrastendem Stift
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1/4
  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 22
  • Vierkant [″]: 1/4
  • Gewicht in Gramm: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb