• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 1/4″ auf 3/8

Artikel-Nr.: R.232
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.232
EAN / GTIN 3148510528007
Herstellernummer R.232
L-Nummer L60130 705

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verwendung der Steckschlüssel 3/8″
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 12
  • L [mm]: 24,5
  • L1 [mm]: 13,5
  • Gewicht in Gramm: 16

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb