• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff mit Kardangelenk 1/4″ 385mm

Artikel-Nr.: R.229A
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer R.229A
    EAN / GTIN 3148516940902
    Herstellernummer R.229A
    L-Nummer L60130 8944

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Das Kardangelenk überträgt hohe Anziehdrehmomente und hält den Steckschlüssel in vorgegebener Stellung (federgebremst)
    • Durch die Grifflänge und einen Arbeitswinkel bis zu 65° können auch schwer zugängliche Muttern gelöst/angezogen werden
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • d [mm]: 13
    • d1 [mm]: 135
    • d2 [mm]: 9
    • d3 [mm]: 13
    • L [mm]: 385
    • Gewicht in Gramm: 215

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb