• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelverlaengerung 1/4″ 100mm

Artikel-Nr.: R.210S
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.210S
EAN / GTIN 3148510526027
Herstellernummer R.210S
L-Nummer L60130 2273

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Form des Antriebsvierkants ermöglicht ein Arbeiten mit einem Achsversatz
  • Drehwinkel von maximal 6°
  • Ersetzt in diesem Fall vorteilhaft das Kardangelenk, da kompakter und schneller
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8,2
  • L [mm]: 100
  • Gewicht in Gramm: 45

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb