• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung 1/4″ 55mm

Artikel-Nr.: R.209
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.209
EAN / GTIN 3148510525907
Herstellernummer R.209
L-Nummer L60130 651

Beschreibung

Beschreibung:

  • glanzverchromt
  • Mit Verbindungsstück R.245 auch einsetzbar mit Bits

Merkmal:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8,2
  • L [mm]: 55
  • Gewicht in Gramm: 30

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb