• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1/4Z 5 - 25 Nm

Artikel-Nr.: R.208-25PB
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.208-25PB
EAN / GTIN 3148517594210
Herstellernummer R.208-25PB
L-Nummer L60130 10491

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 4 %
  • Widerstandskraft des Mechanismus 25.000 Zyklen
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Fühlbares und hörbares Ausschalten beim Erreichen des Drehmoments
  • Automatisches Nachspannen
  • Lieferung mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789
  • Lieferung im Kunststoff-Schutzrohr

Merkmal:

  • L [mm]: 300
  • Leistung [N.m]: 5 - 25
  • Vierkant [″]: 1/4
  • Messteilung [N.m]: 0,1
  • Gewicht in Kilogramm: 0,500

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb