• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4 R.161B, 37-tlg

Artikel-Nr.: R.161-5P6U
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.161-5P6U
EAN / GTIN 3662424075926
Herstellernummer R.161-5P6U
L-Nummer L60130 8661

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
  • 10 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, Zollmaße: R. 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit Standard-Federring für Einsätze 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 21 Einsätze - Antrieb 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4'.
  • EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
  • Leerer Koffer: BP.MBOXS.
  • Warmgeformte Platte S (188 x 105 mm): PL.S15.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb