• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4 R.161B, 19-tlg

Artikel-Nr.: R.161-3P6
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.161-3P6
EAN / GTIN 3662424075506
Herstellernummer R.161-3P6
L-Nummer L60130 8914

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
  • 13 Nüsse 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Gleitgriff 1/4″: R.120A.
  • 1 x Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
  • Leerer Koffer: BP.MBOXS.
  • Warmgeformte Platte S (188 x 105 mm): PL.S11.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb