• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1/4″ ohne Griff

Artikel-Nr.: R.150A
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.150A
EAN / GTIN 3148517570627
Herstellernummer R.150A
L-Nummer L60130 58

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°
  • Ideal für den Zugang an tief liegenden Stellen ohne Platz
  • Einfachste Ein-Hand-Bedienung

Merkmal:

  • d [mm]: 38,5
  • H [mm]: 26,5
  • Gewicht in Gramm: 120

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb