• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlaengerung 1/4″ 100 mm

Artikel-Nr.: R.100RCK
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer R.100RCK
    EAN / GTIN 3662424035456
    Herstellernummer R.100RCK
    L-Nummer L60130 10392

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sicherheit: Verriegelungsmechanismus, die Steckschlüssel können nicht verloren gehen. Verhindert FODs
    • Praktisch: leichtere Bedienung durch die Rändelung
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • d [mm]: 7.9
    • d1 [mm]: 12.3
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 7.5
    • Gewicht in Gramm: 44

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb