Beschreibung:
Hochwertiges Stimmgabel-Wiegesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit
Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Merkmal:
Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
Abmessungen Wägefläche B×T 190×190 mm, Edelstahl
Gesamtabmessungen B×T×H 310×205×90 mm
Nettogewicht ca. 3,0 kg
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C