• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel 250mm CPE Serie

Artikel-Nr.: PWF250CPEPB
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
Artikelnummer PWF250CPEPB
EAN / GTIN 3662424168703
Herstellernummer PWF250CPEPB
L-Nummer L60130 10893

Beschreibung

Beschreibung:

  • Parallele Backen für Arbeiten wie mit einem Schraubenschlüssel
  • 20 verschiedene Einstellungen bis max. 58mm
  • Eingravierte Millimeter-Einstellungen
  • 7° Winkel-Mechanismus verhindert ein Abrutschen
  • Knarrenmechanismus ermöglicht eine doppelt so schnelle Einstellung vs. traditionelle Wasserpumpenzangen
  • Profil-Design von 16,8mm für Arbeiten in beengten Räumen
  • Verchromt und korrosionsgeschützt
  • Rutschfester Griff dank des Bi-Material Griffs

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 570

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb