• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monterosa Schutzhelm Weiß

Artikel-Nr.: PW97WHR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW97WHR
EAN / GTIN 5036108226351
Herstellernummer PW97WHR
L-Nummer L01840 425

Beschreibung

Beschreibung:

Belüfteter Helm, geeignet für Arbeiten in der Höhe. Polyethylenschale mit hohem Tragekomfort, Sechs-Punkt-Gurt und Schnallenverstellung. Geliefert mit Schweißband und 4-point (Y-Stil). ,

Merkmal:

  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • 6-Punkt-Kunststoff-Aufhängegurt für Tragekomfort, Sicherheit und einfache Reinigung
  • inklusive Kinnriemen
  • Größenverstellbares Kopfband über Schlupfrastensystem
  • Weiches Schweißlerderband inkusive
  • Leicht und bequem
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)

Werkstoff:

Werkstoff: PE;
Informationen zum Material: PE - Polyethylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb