• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gesichtsschild Plus Klar

Artikel-Nr.: PW96CLR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW96CLR
EAN / GTIN 5036108202386
Herstellernummer PW96CLR
L-Nummer L01840 298

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Gesichtsschutz schützt vor geschmolzenen Metallspritzern und heißen Festkörperspritzern. Hervorragender frontaler und seitlicher Gesichtsschutz. Ratscheneinstellung für einen bequemen Sitz. Ersatzvisier erhältlich (PW99)

Merkmal:

  • Gesichtsschutz aus klarem Polycarbonat mit Aluminiumkante
  • Schützt vor Stößen, Metallspritzer und heißen festen Projektionen
  • Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum
  • Drehrad zur Größenverstellung
  • Ersatzvisier vorhanden
  • Einfacher und sicherer Visierwechsel
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Schutz gegen geschmolzenes Metall

Norm:

  • EN 166 (1 BT 3 9)
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Aluminium;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb