• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzvisier Transparent Klar

Artikel-Nr.: PW92CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW92CLR
EAN / GTIN 5036108171804
Herstellernummer PW92CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatzvisier für PW90 und PW91. Er passt auch für PW58 und PS58.

Merkmal:

  • Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier mit 1 mm Dicke
  • Zur Verwendung mit Portwest Stirnschutzbügeln PW90 / PW91
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Kompatibel mit PW58 Helmvisierhalterung
  • Klares Visier für Aufprallschutz bei mittlerer Energie
  • Abmessungen des Visiers 200x400mm
  • Kompatibel mit den meisten Helmen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1B)

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb