• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Augenbrauenschutz mit transparentem Visier Klar

Artikel-Nr.: PW91CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW91CLR
EAN / GTIN 5036108171781
Herstellernummer PW91CLR
L-Nummer L01840 631

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Visier ist aus stoßfestem Polypropylen mit Polycarbonat Visier. Das Einstellungssystem per Drehrad sorgt für leichtes Handling. Ersatzvisier verfügbar (PW92).

Merkmal:

  • Augenbrauenschutz mit klarem Polycarbonatvisier
  • Widerstandsfähiges Polycarbonat-Visier mit 1 mm Dicke
  • Klares Visier für Aufprallschutz bei mittlerer Energie
  • Drehrad zur Größenverstellung
  • Weiches Schweißlerderband inkusive
  • Ersatzvisier vorhanden
  • Einstellbar für einen besseren Sitz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 B / 3 B)

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Polypropylen; Nylon;
Informationen zum Material;PP - Polypropylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb