• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW Anstoßkappe mit kurzem Schild Schwarz

Artikel-Nr.: PW89BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW89BKR
EAN / GTIN 5036108261291
Herstellernummer PW89BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Ohne Abstriche bei Leistung und Schutz zu machen, bietet der kurze Schirm dieser Anstoßkappe den Vorteil, dass sie leichter zu tragen und besser sichtbar ist. Scheitellänge nur 3 cm. Mit Klettverschluss größenverstellbar.

Merkmal:

  • Kurzer Schirm (3cm) für bessere Sichtbarkeit
  • innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
  • hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
  • Klettband für sicheren Halt
  • Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 812

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; ABS; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb