• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anstoßkappe mit langem Schirm Orange

Artikel-Nr.: PW79ORR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW79ORR
EAN / GTIN 5036108171927
Herstellernummer PW79ORR

Beschreibung

Beschreibung:

Moderne Anstoßkappe mit langem Schirm (7 cm) für idealen Schutz vor Blendung. Available in Hi-Visibility colours and navy. Mesh-Panel auf dem Rücken, das zusammen mit den Belüftungslöchern auf der Innenseite der Schale für Kühlkomfort sorgt. Mit Klettverschluss größenverstellbar.

Merkmal:

  • Langer Schirm (7 cm) für maximalen Schutz gegen Stöße und Licht
  • Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
  • hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
  • innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
  • Klettband für sicheren Halt
  • Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 812

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; Polyester; ABS; EVA;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb