• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HV Extreme Kapselgehörschutz mit Nackenband Grau/Orange

Artikel-Nr.: PW78GOR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW78GOR
EAN / GTIN 5036108410323
Herstellernummer PW78GOR

Beschreibung

Beschreibung:

Die -Kapselgehörschützer mit Nackenband aus unserem farbcodierten Premium-Gehörschutzsortiment HV extreme erweitern die Auswahl an Gehörschutz und sind einzigartig in unserem Sortiment, da sie dank der mit dem Nackenband verbundenen Kapseln in Kombination mit Kopfschutz wie Helmen oder Anstoßkappen getragen werden können. Das Klettband über dem Kopf bietet zusätzliche Einstellmöglichkeiten für einen sicheren Sitz. Mit ihrer auffälligen orangefarbenen Kontrastfarbe, die als klares Signal für maximalen Schutz dient, bieten diese Gehörschützer, zusammen mit den Modellen PW62 und PS43, unübertroffene Sicherheit.

Merkmal:

  • Kann bequem über dem Kopf getragen werden und hat einen größenverstellbaren Klettverschluss
  • Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
  • Kontrastfarben
  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • Kompatibel mit den meisten Helmen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 352-1 (SNR 32dB)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Polyoxymethylen; TPR; Nylon; Schaum; Karbonstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb