• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HV Extreme Kapselgehörschutz Clip-On medium Grau/Gelb

Artikel-Nr.: PW76GYR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW76GYR
EAN / GTIN 5036108410316
Herstellernummer PW76GYR

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere farbcodierten HV extreme Premium-Ohrschützer bieten einen am Helm befestigten Gehörschutz, der eine hervorragende Lärmdämpfung gewährleistet. Die Gehörschützer wurden speziell für die Verwendung mit Portwest Endurance- und Height Endurance-Helmen entwickelt und lassen sich für einen sicheren und bequemen Sitz einfach an den Helmen befestigen. Mit einer mittleren Dämpfungsleistung sind unsere Gehörschützer perfekt für Umgebungen geeignet, in denen der Lärmpegel schädlich sein kann. Die farbcodierten Kapseln erleichtern die Identifizierung der richtigen Dämpfungsstufe und gewährleisten so maximalen Schutz.

Merkmal:

  • Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
  • Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
  • Einfaches Befestigen durch Clip
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • Kontrastfarben
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 352-3 (SNR 25dB)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Polyoxymethylen; Schaum; TPR; Nylon; Karbonstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb