• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HV Extreme Kapselgehörschutz niedrig Grau/Gruen

Artikel-Nr.: PW72GGN
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
Norm EN 352
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW72GGN
EAN / GTIN 5036108410293
Herstellernummer PW72GGN

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie die Spitze des Komforts, des Schutzes und der Sichtbarkeit mit unseren HV Extreme-Ohrschützern. Ein PU-gepolstertes Kopfband sorgt für unvergleichlichen Komfort auch bei längerem Gebrauch. Die mit zwei Stiften verstellbaren Ohrmuscheln sorgen für einen sicheren Sitz, während die Dämpfungsleistung einen hervorragenden Schutz gegen schädlichen Lärm bei niedrigeren Pegeln bietet. Das gepolsterte, reflektierende Kopfband erhöht nicht nur den Komfort, sondern auch die Sichtbarkeit des Benutzers. Die farbcodierten Becher erleichtern die Identifizierung der richtigen Dämpfungsstufe und gewährleisten so maximalen Schutz. ,

Merkmal:

  • Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
  • Kontrastfarben
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE-CAT III
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 352-1 (SNR 26dB)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; PU; Polyoxymethylen; TPR; Nylon; Schaum
Informationen zum Material;Leichter und langlebiger als PVC und Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb