• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anstosskappe mit kühlender Belüftung Rot

Artikel-Nr.: PW69RER
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW69RER
EAN / GTIN 5036108186020
Herstellernummer PW69RER

Beschreibung

Beschreibung:

Sportliche Anstoßkappe mit großem Mesh-Paneel auf der Oberseite, das einen maximalen Luftstrom ermöglicht. Reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit und Stil (nur bei der marineblauen Variante). Mit Klettverschluss größenverstellbar.

Merkmal:

  • Langer Schirm (7 cm) für maximalen Schutz gegen Stöße und Licht
  • innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
  • hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
  • Klettband für sicheren Halt
  • Mesh-Einsätze für zusätzliche Belüftung
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 812

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; Polyester; ABS; EVA;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb