• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits-Schweisserbrille Flaschengruen

Artikel-Nr.: PW68BGR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schweißerschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW68BGR
EAN / GTIN 5036108259007
Herstellernummer PW68BGR

Beschreibung

Beschreibung:

Mehrzweckfarbton Brillenglas mit Seitenschutz und verstellbaren Bügeln für den individuellen Komfort.

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • Geformter Seiten- und Stirnschutz für optimierten Aufprallschutz
  • 99% UV-Schutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 169 shade 5

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb