• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Anstoßkappe Marine

Artikel-Nr.: PW59NAR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW59NAR
EAN / GTIN 5036108149889
Herstellernummer PW59NAR

Beschreibung

Beschreibung:

Anstoßkappe im klassischen Design mit Belüftungsöffnungen für maximale Atmungsaktivität. Metallische Ringlöcher für Baseballkappen-Look. Mit Haken und Ösen größenverstellbar.

Merkmal:

  • Langer Schirm (7 cm) für maximalen Schutz gegen Stöße und Licht
  • hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
  • innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
  • Klettband für sicheren Halt
  • Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 812

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; ABS; EVA;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb