• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Visier Helmhalterung Schwarz

Artikel-Nr.: PW58BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW58BKR
EAN / GTIN 5036108171842
Herstellernummer PW58BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere neue Halterung ist mit den Helmen PW50, PW51 und PW57 kompatibel. Vielseitig und sicher, dies ist ein wirkliches Plus im PW Sortiment.

Merkmal:

  • Geeignet für die meisten Standardtypen von Schutzhelmen
  • Einfache Montage an Helmen durch flexible gummierte Feder
  • Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
  • Einfacher und sicherer Visierwechsel
  • Ersatzzubehör erhältlich
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (3 B)
  • EN 1731 (F)
  • ANSI/ISEA Z87

Werkstoff:

Werkstoff: Polyoxymethylen; Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb