{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Scheibenmaterial | Polycarbonat | |
Farbe | gelb | |
Größe | 56 cm - 63 cm | |
Material Helmschale | ABS | |
Norm | DIN EN 397 | |
Weitenregulierung | einstellbares Kopfband | |
Kältebeständigkeit | -30 °C | |
6-Punkt-Textilaufhängung | ja | |
Produktart | Schutzhelm |
Artikelnummer | PW55YER | |
EAN / GTIN | 5036108171880 | |
Herstellernummer | PW55YER |